Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Accidente cerebrovascular1000 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía del seguidor de leva
- Conector de precableado de cable conductor5 m
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraSin unidad de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos