Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Accidente cerebrovascular1500 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía del seguidor de leva
- Conector de precableado de cable conductorLongitud del cable de 1.0 m, conector de M8-3 pines
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de tuberíaTipo de tubería centralizada
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraCon amortiguador de alta carga + perno de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos