Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, cable 2 , horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía de alta precisión
- Conector de precableado de cable conductor3 m
- Número de interruptores automáticos3
- Tipo de tuberíaTipo de tubería centralizada
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraCon amortiguador de alta carga + perno de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos