Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía de alta precisión
- Conector de precableado de cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraSin unidad de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos