Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Accidente cerebrovascular250 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía de alta precisión
- Número de interruptores automáticos1
- Tipo de tuberíaTipo de tubería centralizada
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraCon una unidad A y una unidad L cada una
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos