Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Accidente cerebrovascular250 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía de alta precisión
- Conector de precableado de cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de tuberíaTipo de tubería centralizada
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraIzquierda: sin unidad, derecha: con amortiguador de carga baja y perno de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos
Descripción general
Descripción del fabricante
MY1H25G-250SLZ-M9PSAPC CILINDRO SIN VARILLA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad