Motion
MY1H25TNG-300L7LZ-M9PAZ

SMC CORP OF AMERICA
MY1H25TNG-300L7LZ-M9PAZ

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 25 mm
Artículo MI #10222274
No. Fabricante MY1H25TNG-300L7LZ-M9PAZ
Precio1,095.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MY1H25TNG-300L7LZ-M9PAZ

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 25 mm
Artículo MI #10222274
No. Fabricante MY1H25TNG-300L7LZ-M9PAZ
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
Precio1,095.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, resistente al agua, PNP de 3 hilos, horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de guía
    Guía de alta precisión
  • Conector de precableado de cable conductor
    5 m
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de tubería
    Tipo de tubería centralizada
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    MY1
  • Tipo de ajustador de carrera
    Con amortiguador de carga baja + perno de ajuste
  • Sufijo para accidente cerebrovascular
    Ambos extremos

Descripción general

Descripción del fabricante
MY1H25TNG-300L7LZ-M9PAZ CILINDRO SIN VARILLA
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good