Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular450 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Resistente al agua, 2 Cable, Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía de alta precisión
- Conector de precableado de cable conductor5 m
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de tuberíaTipo de tubería centralizada
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraCon amortiguador de carga baja + perno de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos