Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter63 mm
- Accidente cerebrovascular2000 mm
Details
- País de origenJP
- Tipo de guíaGuía de alta rigidez/alta precisión
- Conector de precableado de cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraCon amortiguador de alta carga + perno de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos
Descripción general
Descripción del fabricante
MY1HT63TN-2000H-Y7PSAPC CILINDRO SIN VARILLA