Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Accidente cerebrovascular700 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de guíaGuía del cojinete deslizante
- Conector de precableado de cable conductor3 m
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraCon amortiguador de carga alta + perno de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos