Motion
MY1MWK32TN-600L-M9BWSAPC

SMC CORP OF AMERICA
MY1MWK32TN-600L-M9BWSAPC

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 32 mm
Artículo MI #10226840
No. Fabricante MY1MWK32TN-600L-M9BWSAPC
Precio1,118.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MY1MWK32TN-600L-M9BWSAPC

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 32 mm
Artículo MI #10226840
No. Fabricante MY1MWK32TN-600L-M9BWSAPC
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
Precio1,118.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    600 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, cable 2 , horizontal
  • País de origen
    JP
  • Tipo de guía
    Guía del cojinete deslizante
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    MY1
  • Tipo de ajustador de carrera
    Con amortiguador de carga baja + perno de ajuste
  • Sufijo para accidente cerebrovascular
    Ambos extremos

Descripción general

Descripción del fabricante
MY1MWK32TN-600L-M9BWSAPC SIN VARILLA