Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular2 pulg.
Detalles
- Cambio automáticoCon interruptor automático (pistón magnético)
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Tipo de montajeBrida delantera
- Opciones incluidasVarilla extragrande
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieNCA1
Descripción general
- Opciones de barras sobredimensionadas XB5 y X119US
- Cojín de aire estándar
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 2, 2½, 3¼, 4"
- Diámetros de barra sobredimensionados para diámetro de orificio de 2" de 1" con rosca de 3/4-16
- Diámetros de barra sobredimensionados para diámetro de orificio de 2½" de 1" con rosca de 3/4-16
- Diámetros de barra de gran tamaño para diámetro de orificio de 3¼" es de 1 3/8" con rosca 1-14
- Diámetros de barra de gran tamaño para diámetro de orificio de 4" es de 1 3/8" con rosca 1-14
- Carreras de 1 a 30"
- 9 opciones de montaje