Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular5 pulg.
Detalles
- Cambio automáticoCon interruptor automático (pistón magnético)
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Tipo de montajeMuñón de cabeza
- Número de interruptores2
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieNCA1
Descripción general
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 1½, 2, 2½, 3¼, 4"
- Carreras de 1 a 73"
- Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores
- Funda de varilla opcional