Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Accidente cerebrovascular2.0000 pulg.
Detalles
- Cambio automáticoCon interruptor automático (pistón magnético)
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeRoscado lateral
- Número de interruptores2
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieNCA1
Descripción general
- Cilindro de servicio medio, tipo no giratorio
- Precisión de la varilla no giratoria: ¹0.5°
- Tamaños de orificio: 1½, 2, 2½"
- 12 opciones de montaje disponibles
- Capacidad de interruptor automático