Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular2 pulg.
Detalles
- Cambio automáticoCon interruptor automático (pistón magnético)
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Tipo de montajePie
- Opciones incluidasCarrera ajustable extendida
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieNCA1
Descripción general
- Opciones de carrera ajustable XB9 de baja velocidad y XC8/XC9
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 1½, 2, 2½, 3¼, 4"
- Carreras de 1 a 73"
- 12 opciones de montaje