Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular20 pulg.
Detalles
- Cambio automáticoCon interruptor automático (pistón magnético)
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Tipo de montajeDoble horquilla trasera
- Número de interruptores1
- Opciones incluidasVarilla de pistón de acero inoxidable, varilla de unión, tuerca de varilla de unión, aguja de válvula de cojín
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieNCA1
Descripción general
- Varilla de pistón de acero inoxidable XC6
- XC22 sellos de goma fluoroscópica
- Rascador de bobina XC35
- X130US piezas de acero inoxidable: varilla de pistón, varilla de unión/tuerca, aguja de válvula de amortiguación
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 1½, 2, 2½, 3¼, 4"
- Carreras de 1 a 73"
- 12 opciones de montaje