Motion
NCDA1X200-0100-A54-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1X200-0100-A54-XC6

NCA1 CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con 2 en Tamaño de orificio
Artículo MI #10257862
No. Fabricante NCDA1X200-0100-A54-XC6
Precio199.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1X200-0100-A54-XC6

NCA1 CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con 2 en Tamaño de orificio
Artículo MI #10257862
No. Fabricante NCDA1X200-0100-A54-XC6
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
Precio199.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    1 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Con interruptor automático (pistón magnético)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla trasera
  • Opciones incluidas
    Varilla del pistón de acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    NCA1

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDA1X200-0100-A54-XC6 CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN
  • Varilla de pistón de acero inoxidable XC6
  • XC22 sellos de goma fluoroscópica
  • Rascador de bobina XC35
  • X130US piezas de acero inoxidable: varilla de pistón, varilla de unión/tuerca, aguja de válvula de amortiguación
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 1½, 2, 2½, 3¼, 4"
  • Carreras de 1 a 73"
  • 12 opciones de montaje

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"