Motion
NCDA1X250-0500-A54L-XB5

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1X250-0500-A54L-XB5

NCA1 CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con 2.5 en Tamaño de orificio
Artículo MI #10258078
No. Fabricante NCDA1X250-0500-A54L-XB5
Precio273.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1X250-0500-A54L-XB5

NCA1 CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con 2.5 en Tamaño de orificio
Artículo MI #10258078
No. Fabricante NCDA1X250-0500-A54L-XB5
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
Precio273.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    5 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Con interruptor automático (pistón magnético)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla trasera
  • Opciones incluidas
    Varilla extragrande
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    NCA1

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDA1X250-0500-A54L-XB5 CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN
  • Opciones de barras sobredimensionadas XB5 y X119US
  • Cojín de aire estándar
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 2, 2½, 3¼, 4"
  • Diámetros de barra sobredimensionados para diámetro de orificio de 2" de 1" con rosca de 3/4-16
  • Diámetros de barra sobredimensionados para diámetro de orificio de 2½" de 1" con rosca de 3/4-16
  • Diámetros de barra de gran tamaño para diámetro de orificio de 3¼" es de 1 3/8" con rosca 1-14
  • Diámetros de barra de gran tamaño para diámetro de orificio de 4" es de 1 3/8" con rosca 1-14
  • Carreras de 1 a 30"
  • 9 opciones de montaje

También puede gustarle

Los clientes también compraron