Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular30 pulg.
Detalles
- Cambio automáticoCon interruptor automático (pistón magnético)
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Tipo de montajeDoble horquilla trasera
- Número de interruptores2
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieNCA1
Descripción general
- Cilindro de aire de servicio medio con orificio de 5", 6" y 8"
- 11 Opciones de montaje NFPA
- Estándar con cojín de aire ajustable
- Capacidad de interruptor automático