Motion
02-170586
PCS4-16V-0-80 VÁLVULA DE CARTUCHO ATORNILLABLE
Artículo MI #10260861
No. Fabricante 02-170586
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PCS4-16V-0-80 VÁLVULA DE CARTUCHO ATORNILLABLE
Artículo MI #10260861
No. Fabricante 02-170586
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    5.12 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Acción
    Control de flujo
  • Tipo de ajuste
    Sin operador
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Cavidad
    C-16-4
  • Presión diferencial
    5.5 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    114 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Viton
  • Sello del carrete
    No
  • Par de la válvula en la cavidad
    Carcasa de acero - 136-149 Nm, carcasa de aluminio - 108-122 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
PCS4-16V-0-80 VÁLVULA DE CARTUCHO ATORNILLABLE
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo