Motion
10-SV3100-5FU

SMC
10-SV3100-5FU

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie 10-SV3000
Artículo MI #10261607
No. Fabricante 10-SV3100-5FU
Precio91.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
10-SV3100-5FU

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie 10-SV3000
Artículo MI #10261607
No. Fabricante 10-SV3100-5FU
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
Precio91.58 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide único de posición 2
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Piloto
    Piloto interno
  • Serie
    SV
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Serie de válvulas
    10-SV3000
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de luz y sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
10-SV3100-5FU 10-SV1000-4000, 5-PORT
  • Serie de salas limpias
  • Rango de presión de funcionamiento: -100kPa a 0.7MPa
  • Tiempo de respuesta ms (en 0.5MPa): 18 o menos
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
  • Adjunto: IP67 (basado en IEC60529)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo