Motion
AR825-F12G

SMC
AR825-F12G

Regulador de aire operado por piloto - Puerto de entrada de 1-1/4 pulg., rosca de entrada G, Recto, rosca de salida G, Recto, 7 a 120 psi
Artículo MI #10269416
No. Fabricante AR825-F12G
Price$271.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR825-F12G

Regulador de aire operado por piloto - Puerto de entrada de 1-1/4 pulg., rosca de entrada G, Recto, rosca de salida G, Recto, 7 a 120 psi
Artículo MI #10269416
No. Fabricante AR825-F12G
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
Price$271.15/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    80
  • Tamaño del puerto de entrada
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    2.5 kg

Details

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Calibre G46-10-02
  • Manómetro incluido
    Calibre G46-10-02
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire accionados por piloto
  • Serie/sistema
    AR-Piloto
  • Ajustar rango de presión
    7 a 120 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR825-F12G AR25/35, OPERADO POR PILOTO
  • Estilo de alivio del piloto interno (el aire del piloto siempre sangra)
  • Tamaños de puerto que van de 1/4 a 2
  • Soporte y manómetro opcionales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo