Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo80
- Tamaño del puerto de entrada1-1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- ManómetroCalibre G46-10-02
- Manómetro incluidoCalibre G46-10-02
- Tipo de productoReguladores de aire accionados por piloto
- Serie/sistemaAR-Piloto
- Ajustar rango de presión7 a 120 psi