Motion
AR935-N20G-R

SMC
AR935-N20G-R

Regulador de aire operado por piloto - Puerto de entrada de 2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 3 a 30 psi
Artículo MI #10269421
No. Fabricante AR935-N20G-R
Precio385.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR935-N20G-R

Regulador de aire operado por piloto - Puerto de entrada de 2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 3 a 30 psi
Artículo MI #10269421
No. Fabricante AR935-N20G-R
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
Precio385.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    90
  • Tamaño del puerto de entrada
    2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Calibre G46-2-02
  • Manómetro incluido
    Calibre G46-2-02
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire accionados por piloto
  • Serie/sistema
    AR-Piloto
  • Ajustar rango de presión
    3 a 30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR935-N20G-R AR25/35, OPERADO POR PILOTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo