Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto de entrada6 mm
- Tamaño del puerto de salida6 mm
Details
- Interruptor de presión digitalNinguna
- Posición del puerto de entradaParte superior
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaTipo de perilla delantera
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Number Of Stations10 Stations
- Posición del puerto de salidaParte inferior
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónUnidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM10/11
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
- Posición de montaje del bloque de suministroPosición de montaje del lado izquierdo
- Tipo de bloque de suministroBloque de suministro común con interruptor de presión
Descripción general
Descripción del fabricante
ARM11BB4-M08-AZ ARM11B, PEQUEÑO