Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Peso2.89 kg
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Estaciones10
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM2500/3000
Descripción general
- Colector del regulador, tipo modular
- Roscas de tipo métrico
- Óptimo para control de presión central
- Sistema de bloqueo con un solo toque
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa