Motion
C85E25-50T
C(D)85-S/T, cilindro Iso 6432 , acción simple, varilla simple
Artículo MI #10274073
No. Fabricante C85E25-50T
Precio47.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
C(D)85-S/T, cilindro Iso 6432 , acción simple, varilla simple
Artículo MI #10274073
No. Fabricante C85E25-50T
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
Precio47.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Corte de resalte de doble extremo
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    C85

Descripción general

Descripción del fabricante
C85E25-50T C(D)85-S/T, ISO 6432
  • De acción simple, varilla simple, retorno por resorte/extensión por resorte
  • Cumple con la norma ISO 6432
  • Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Carreras estándar hasta 150mm
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo