Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno16 mm
Details
- País de origenEE. UU.
- Tipo de montajeCorte de resalte de doble extremo
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieC85
Descripción general
Descripción del fabricante
C85WE16-50 C(D)85W, ISO 6432
- Cilindro ISO, doble acción, varilla doble
- Fluido: aire
- Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Carreras (mm): hasta 300 (dependiendo del orificio)
- Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad