Motion
C96SDT125-1500

SMC CORP OF AMERICA
C96SDT125-1500

CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 125 mm
Artículo MI #10274908
No. Fabricante C96SDT125-1500
Precio1,116.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
C96SDT125-1500

CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 125 mm
Artículo MI #10274908
No. Fabricante C96SDT125-1500
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
Precio1,116.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    125 mm
  • Accidente cerebrovascular
    1500 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    basculante de doble apoyo central
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    C96

Descripción general

Descripción del fabricante
C96SDT125-1500 C96S(D), ISO 15552
  • Doble acción, tipo estándar, varilla simple o doble
  • Tamaño del orificio (mm): 125
  • Carrera estándar hasta 800mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"