Motion
CDG1KDN25-25Z-NW-M9BM

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KDN25-25Z-NW-M9BM

CG1-Z CDG1KDN25-25Z-NW-M9BM con diámetro interior de 25 mm
Artículo MI #10282606
No. Fabricante CDG1KDN25-25Z-NW-M9BM
Precio210.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KDN25-25Z-NW-M9BM

CG1-Z CDG1KDN25-25Z-NW-M9BM con diámetro interior de 25 mm
Artículo MI #10282606
No. Fabricante CDG1KDN25-25Z-NW-M9BM
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
Precio210.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Clevis
  • Soporte de pivote
    No montado
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Soporte del extremo de la varilla
    Articulación de doble nudillo
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1KDN25-25Z-NW-M9BM C(D)G1K-Z, AIRE
  • Sin rotación, doble acción, varilla única
  • Tamaño del orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Carreras estándar (mm): 25 a 300
  • Alta precisión no giratoria
  • Funcionamiento a alta velocidad/larga vida útil
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good