Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno25 mm
- Accidente cerebrovascular200 mm
Details
- Cambio automáticoCon (imanes incorporados)
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Bota de varillaSin funda de varilla
- SerieCG1-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CDG1KRN25-200Z C(D)G1KR-Z, AIRE
- Doble acción, varilla única, no giratoria, montaje directo
- Tamaño del orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Carrera estándar (mm): 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
- Capacidad de interruptor automático
- Variedad de cables conductores y conectores precableados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad