Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno16 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Details
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBrida de varilla
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieJ2
Descripción general
Descripción del fabricante
CDJ2F16-75SZ-M9N-B C(D)J2-Z, AIRE
- Compacto y ligero
- Tamaños de orificio (mm): 10, 16
- Carreras estándar (mm): 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
- Capacidad de interruptor automático
- Retorno/extensión de resorte
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad