Motion
CDM2E20-25Z-A93

SMC CORP OF AMERICA
CDM2E20-25Z-A93

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #10292115
No. Fabricante CDM2E20-25Z-A93
Precio118.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2E20-25Z-A93

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #10292115
No. Fabricante CDM2E20-25Z-A93
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
Precio118.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Abrazadera integral
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2E20-25Z-A93 C(D)M2-Z, DOBLE
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie.
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Longitud total acortada con tipo de corte a jefe

También puede gustarle