Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo0 lpm
- Altura total1.25 pulg.
- Longitud total3.40 pulg.
- Ancho general1.25 pulg.
Detalles
- AcciónVálvula de aguja
- Tipo de ajustePerilla
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- CavidadC-12-2
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FugaEstándar
- Caudal máximo114 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloRestringidor de flujo
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidadCarcasa de acero - 102–115 Nm, carcasa de aluminio - 81–95 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto