Motion
CDM2RB40-50Z
CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 40 mm
Artículo MI #10294605
No. Fabricante CDM2RB40-50Z
Price$88.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 40 mm
Artículo MI #10294605
No. Fabricante CDM2RB40-50Z
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
Price$88.66/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de montaje frontal
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2RB40-50Z C(D)M2R-Z, CILINDRO DE AIRE,
  • Montaje directo: varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40 (mm)
  • Carreras de 25mm a 300mm
  • Montajes: directos a la parte inferior o frontal
  • Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo