Motion
CDQSWF20-50DCM-M9N

SMC CORP OF AMERICA
CDQSWF20-50DCM-M9N

Cilindro de aire compacto: orificio de 20 mm, carrera de 50 mm
Artículo MI #10307011
No. Fabricante CDQSWF20-50DCM-M9N
Precio157.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSWF20-50DCM-M9N

Cilindro de aire compacto: orificio de 20 mm, carrera de 50 mm
Artículo MI #10307011
No. Fabricante CDQSWF20-50DCM-M9N
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
Precio157.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSWF20-50DCM-M9N C(D)QSW, COMPACTO
  • Varillas en ambos extremos del cilindro
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras de 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, brida
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

Los clientes también compraron