Motion
CG1KWBN32-50Z

SMC CORP OF AMERICA
CG1KWBN32-50Z

CG1-Z CG1KWBN32-50Z con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #10312725
No. Fabricante CG1KWBN32-50Z
Precio83.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CG1KWBN32-50Z

CG1-Z CG1KWBN32-50Z con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #10312725
No. Fabricante CG1KWBN32-50Z
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
Precio83.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Ninguna
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CG1KWBN32-50Z C(D)G1KW-Z, AIRE
  • Sin rotación, doble acción, varilla doble
  • Tamaño del orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Carreras estándar hasta 300mm
  • Alta precisión no giratoria
  • Conmutador automático compatible con una variedad de cables conductores y conectores precableados
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good