Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire de abrazadera recta
Descripción general
- Tamaños de orificio (mm): 25, 32
- Ligero y compacto
- Función de bloqueo con liberación de botón
- Construcción a prueba de salpicaduras de soldadura
- Equipado con interruptor de proximidad de campo magnético alto
- X2797 es el modelo base con cubierta de goma / X3064 es el modelo base con cubierta metálica
- X2798 incluye un mango de operación manual con cubierta de goma / X3174 incluye un mango de operación manual con cubierta de metal