Especificaciones
Detalles
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
Descripción general
Descripción del fabricante
CP96SDD50-500C-M9P CP96S(D), ISO
- Doble acción, tipo estándar, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Cojín de aire y parachoques de goma al final de la carrera
- Carrera estándar hasta 800mm
- Capacidad de interruptor automático