Motion
29432RNFY

JTEKT Koyo
29432RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 160 mm, 320 mm OD, 95 mm Ancho
Artículo MI #10330917
No. Fabricante 29432RNFY
Precio9,459.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo
29432RNFY

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 160 mm, 320 mm OD, 95 mm Ancho
Artículo MI #10330917
No. Fabricante 29432RNFY
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
Precio9,459.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    95 mm
  • Peso
    35.9 kg

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    1990 kN
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad de carga estática
    5370 kN
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
29432RNFY EMPUJE ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle