Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- Ancho general4 mm
- Peso0.058 kg
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaula1010 Acero
- Tipo de jaulaRemachado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.4100 rpm