Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro0.8130 pulg.
- En general Ancho0.3120 pulg.
- Peso0.013 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja B- 0.013 ;PDL125 con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro de orificio de 0.6250 pulg., un diámetro exterior de 0.8130 pulg., un ancho total de 0.3120 pulg. y un peso de 105 libras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales y automotrices de servicio ligero.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB-105, PDL125
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada