Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6875 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
- Peso0.017 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja B-116;PDL125 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 0.6875 in, un diámetro exterior de 0.8750 in, un ancho total de 0.3750 in y un peso de 0.017 lb, lo que lo hace ideal para sistemas mecánicos compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB-116, PDL125
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada