Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.045 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja B-1210;PBL449 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 0.7500 pulg., un diámetro exterior de 1.0000 pulg., un ancho total de 0.6250 pulg. y un peso de 0.045 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de transmisión y accionamientos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB-1210, PBL449
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada