Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8125 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.079 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja B-1316;PDL125 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 0.8125 in, un diámetro exterior de 1.0000 in, un ancho total de 1.0000 in y un peso de 0.079 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos de accionamiento industrial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB-1316, PDL125
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada