Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8125 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
- Peso0.036 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja B-136;PDL125 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 0.8125 pulg., un diámetro exterior de 1.0000 pulg., un ancho total de 0.3750 pulg. y un peso de 0.036 libras, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB-136, PDL125
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada