Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro1.2500 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.096 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja B-1616;PBL449 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, un diámetro exterior de 1.2500 in, un ancho total de 1.0000 in y un peso de 0.096 lb, lo que lo hace ideal para sistemas mecánicos de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB-1616, PBL449
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada