Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro2.1250 pulg.
- En general Ancho1.5000 pulg.
- Peso0.377 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja B-2824;PBL449 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 1.7500 in, un diámetro exterior de 2.1250 in, un ancho total de 1.5000 in y un peso de 0.377 lb, lo que lo hace ideal para sistemas industriales de alta carga.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB-2824, PBL449
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada