Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.1250 pulg.
- Exterior Diámetro2.5005 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.291 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja B-3416;PBL449 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 2.1250 pulg., un diámetro exterior de 2.5005 pulg., un ancho total de 1.0000 pulg. y un peso de 0.291 libras, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial grande.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB-3416, PBL449
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada