Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.2500 pulg.
- Exterior Diámetro2.6250 pulg.
- En general Ancho1.5000 pulg.
- Peso0.471 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja B-3624;PBL449 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 2.2500 in, un diámetro exterior de 2.6250 in, un ancho total de 1.5000 in y un peso de 0.471 lb, lo que lo hace ideal para equipos industriales y de construcción pesados.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB-3624, PBL449
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada